Schneider - Kábelbevezető lemez csatlakozókhoz 16/8 SN014703 - NSYDCE168
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - csőbevezetés
Szín - fekete
RAL-szám (hasonló) - 9005
Falon kívüli szekrényhez süllyesztett eszköz számára használható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN014703
Gyártói cikkszám
NSYDCE168
Gyártói típuskód
Himel NSYDCE168
Kivitel:
csőbevezetés
Szín:
fekete
RAL-szám (hasonló):
9005
Falon kívüli szekrényhez süllyesztett eszköz számára használható:
Nem
Kábelbevezető rendszer 16/8. tartománykompatibilitás: Spacial Spacial CRN compact enclosure, Spacial Spacial S3D compact enclosure, Spacial Spacial SBM industrial box, Spacial Spacial S3CM control enclosure - készülék összetétel: 1 rögzítőelemek, 1 plate - készletenkénti mennyiség: 1 darab. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : - Választási lehetőségek: teli ajtó vagy üvegezett ajtó., Időmegtakarítás: 56-féle méret (39 a CRN, illetve 17 a CRNG esetében) teli szerelőlappal vagy anélkül (CRNG testre szabott alkalmazásokra),, Kiegészítők széles választéka bármely alkalmazáshoz.... Alkalmazások: - Ipari automatizálás és ipari vezérlés. Teli szerelőlap, mikroperforált szerelőlap, perforált szerelőlap., áramelosztás. Moduláris alváz (acél és szigetelt) 24-234modulhoz., Elektronika és ipari hálózatok. 19''-os fix vagy lengőkeret..