Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kábelbevezető lemez csatlakozókhoz 24/4 SN001017 - NSYDCE244

MásolásMásolás
Schneider - Kábelbevezető lemez csatlakozókhoz 24/4 SN001017

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - csőbevezetés

  • Szín - fekete

  • RAL-szám (hasonló) - 0

  • Falon kívüli szekrényhez süllyesztett eszköz számára használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485130484

Sonepar cikkszám

SN001017

Gyártói cikkszám

NSYDCE244

Gyártói típuskód

Himel NSYDCE244

Kivitel:

csőbevezetés

Szín:

fekete

RAL-szám (hasonló):

0

Falon kívüli szekrényhez süllyesztett eszköz számára használható:

Nem

Kábelbevezető lemez kábelcsatlakozókhoz 24/4. tartománykompatibilitás: Spacial Spacial SF suitable enclosure, Thalassa Thalassa PLA suitable enclosure, Spacial Spacial SBM industrial box, Thalassa Thalassa PLS insulating modular box, Spacial Spacial CRN compact enclosure, Spacial Spacial S3D compact enclosure, Thalassa Thalassa PLM compact enclosure, Spacial Spacial S3CM control enclosure, Thalassa Thalassa PHD suitable enclosure - készülék összetétel: 1 plate, 1 rögzítőelemek - készletenkénti mennyiség: 1 darab. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : a KIT rendszernek köszönhetően: 1 000 kg-os terhelhetőség.. Alkalmazások: Ipari felhasználás Energia és infrastruktúra.. Előnyök : - áramütés kockázata nem áll fenn., Kültéren és beltéren egyaránt használható., Ellenáll a rossz időjárási viszonyoknak., Nagy hőingadozás esetében is alkalmazható., Könnyen megmunkálható. A megmunkálás nem okoz korróziót., Nem tartalmaz halogént., A kis súly miatt könnyen beszerelhető., Hosszú élettartam karbantartás nélkül., Ellenáll a behatásoknak., Tetővel rendelkező változat kültéri használatra, a tömítés minőségének a megőrzésével., 65mm-es változat integrált lábazat és nyitott alsórésszel a bejövő kábelekhez., Széles méretválaszték (40 különböző méret!)., Válaszható ajtó (teli, festéktaszító bordás felület, üvegezett)., Többféle telepítési lehetőség (föld, lábazaton, falon)., Csatolási lehetőségek a moduláris felépítésnek köszönhetően., Testre szabás: szín, forgácsolás, szerelési kiegészítők, zárcsere, nagyobb mélység. Testre szabás: szín, megmunkálás, kiegészítők összeszerelése, zárak, igény szerinti nagyobb mélység kialakítása., 4 változat kombinálása 3 ajtótípussal és hátsó ajtóval a panel helyett. ZM 200mm talprész. Védelem a vízemelkedéssel szemben, hozzáférés, kábelvezetés.. Alkalmazások: - Testre szabás: szín, megmunkálás, kiegészítők összeszerelése, zárak, igény szerinti kialakítása.... Előnyök : - Választási lehetőségek: teli ajtó vagy üvegezett ajtó., Időmegtakarítás: 56-féle méret (39 a CRN, illetve 17 a CRNG esetében) teli szerelőlappal vagy anélkül (CRNG testre szabott alkalmazásokra),, Kiegészítők széles választéka bármely alkalmazáshoz.... Alkalmazások: - Ipari automatizálás és ipari vezérlés. Teli szerelőlap, mikroperforált szerelőlap, perforált szerelőlap., áramelosztás. Moduláris alváz (acél és szigetelt) 24-234modulhoz., Elektronika és ipari hálózatok. 19''-os fix vagy lengőkeret.. Előnyök : - áramütés kockázata nem áll fenn., Kültéren és beltéren egyaránt használható., Ellenáll a rossz időjárási viszonyoknak., Nagy hőingadozás esetében is alkalmazható., Könnyen megmunkálható. A megmunkálás nem okoz korróziót., Nem tartalmaz halogént., A kis súly miatt könnyen beszerelhető., Hosszú élettartam karbantartás nélkül., Erős: IK10, monoblokk., Berendezések megfelelő védelemének biztosítása a (IP66)., A beépített esővédő biztosítja minden esetben ugyanazt a minőséget., Jobb vagy baloldali ajtónyitás is lehetséges., 180-os ajtónyitás, Alkalmas DIN sínek gyors beszerelésére, Szolgáltatás testre szabása: szín, megmunkálás, kiegészítők összeszerelése, zárak, igény szerinti kialakítása.... Alkalmazások: Beltéri vagy kültéri használathoz, mostoha körülményekhez, elektromos áramütés lehetőségének kizárása érdekében. ATEX kivitel a robbanásveszélyes környezetben....