Schneider - Kábelkivezető fehér kerettel SN071761 - EPH5500121
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Felhasználás - vezeték kibocsátó
Hordozógyűrű - Nem
Porvédelemmel - Nem
Csapófedéllel / csapfedeles - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606481154835
Sonepar cikkszám
SN071761
Gyártói cikkszám
EPH5500121
Gyártói típuskód
Asfora EPH5500121
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Felhasználás:
vezeték kibocsátó
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
alul
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
0
Húzásmentesítés:
Nem
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
Világítással:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélesség:
71 mm
Készülék magasság:
71 mm
Készülék mélység:
48 mm
Min. készülékdoboz mélység:
19.85 mm