Schneider - Kapcsoló 101 Egypólusú sülly jelzőfénnyel grafit GT69170 - MGU50.201.12NZ
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - záró (NO)
Használati mód - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - egyéb
Összeállítás - alapelem felsőrésszel
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375150001
Sonepar cikkszám
GT69170
Gyártói cikkszám
MGU50.201.12NZ
Gyártói típuskód
Unica MGU50.201.12NZ
Kapcsolási mód:
záró (NO)
Használati mód:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
egyéb
Összeállítás:
alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Igen
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Megvilágítás:
igen
Szerelőlemezzel:
Igen
Megvilágítási funkció:
irányfény
Felület:
kezeletlen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Megvilágítás fajtája:
LED cserélhető
Szövegmező / írási felület:
nem
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Mosógépkapcsoló:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélesség:
70.9 mm
Készülék magasság:
70.9 mm
Készülék mélység:
34 mm