Schneider - Kapcsoló 101 Egypólusú sülly jelzőfény csav. bek bézs keret SN004786 - EPH1400323
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - kikapcsoló 1P
Használati mód - billentyű/gomb
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Billentyűkapcsoló - Nem
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480525636
Sonepar cikkszám
SN004786
Gyártói cikkszám
EPH1400323
Gyártói típuskód
Asfora EPH1400323
Kapcsolási mód:
kikapcsoló 1P
Használati mód:
billentyű/gomb
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Billentyűkapcsoló:
Nem
Igazoló gombok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szerelőlemezzel:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Szín:
bézs
RAL-szám (hasonló):
1013
Szövegmező / írási felület:
nem
Megvilágítás:
igen
Megvilágítási funkció:
megvilágított (rá)
Megvilágítás fajtája:
LED nem cserélhető
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Jelző érintkező:
Nem
Csatlakozási mód:
egyéb
Mosógépkapcsoló:
Nem
Készülék szélesség:
83 mm
Készülék magasság:
83 mm
Készülék mélység:
43 mm
Beépítési mélység:
28 mm
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm