Schneider - Kapcsoló 101 Egypólusú sülly vízm rugós bek fehér GT43538 - AYA0100221
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - kikapcsoló 1P
Használati mód - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Összeállítás - alapelem teljes fedőlappal
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495038538
Sonepar cikkszám
GT43538
Gyártói cikkszám
AYA0100221
Gyártói típuskód
AYA0100221
Kapcsolási mód:
kikapcsoló 1P
Használati mód:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Összeállítás:
alapelem teljes fedőlappal
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel
Megvilágítás:
nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Felület kivitele:
fényes
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
dugós szorító
IP védettséghez alkalmas:
IP44
Mosógépkapcsoló:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélesség:
81.5 mm
Beépítési mélység:
14 mm
Készülék magasság:
81.5 mm
Készülék mélység:
42 mm