Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kapcsoló 101 Egypólusú sülly vízm rugós bek krém GT85261 - AYA0100223

MásolásMásolás
Schneider - Kapcsoló 101 Egypólusú sülly vízm rugós bek krém GT85261

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolási mód - kikapcsoló 1P

  • Használati mód - billentyű/gomb

  • Összeállítás - alapelem teljes házzal

  • Billentyűkapcsoló - Nem

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8690495038781

Sonepar cikkszám

GT85261

Gyártói cikkszám

AYA0100223

Gyártói típuskód

AYA0100223

Kapcsolási mód:

kikapcsoló 1P

Használati mód:

billentyű/gomb

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Billentyűkapcsoló:

Nem

Igazoló gombok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Rögzítés módja:

körömmel

Szerelőlemezzel:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Felület kivitele:

fényes

Szín:

fehér

Szövegmező / írási felület:

nem

Megvilágítás:

nem

IP védettséghez alkalmas:

IP44

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

10 A

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Jelző érintkező:

Nem

Csatlakozási mód:

egyéb

Mosógépkapcsoló:

Nem

Készülék szélesség:

81.5 mm

Készülék magasság:

81.5 mm

Készülék mélység:

42 mm

Beépítési mélység:

14 mm

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; %Kapcsoló 101 Egypólusú sülly vízm rugós bek krém