Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kapcsoló 102 Kétpólusú fk vízm fehér G45480 - WDE000520

MásolásMásolás
Schneider - Kapcsoló 102 Kétpólusú fk vízm fehér G45480

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolási mód - 2-pólusú

  • Használati mód - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Szín - fehér

  • Összeállítás - alapelem teljes házzal

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3303432400149

Sonepar cikkszám

G45480

Gyártói cikkszám

WDE000520

Gyártói típuskód

Cedar Plus WDE000520

Kapcsolási mód:

2-pólusú

Használati mód:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

falon kívül

Szín:

fehér

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Megvilágítás:

nem

Szerelőlemezzel:

Nem

Antibakteriális:

Nem

Felület kivitele:

fényes

Felület:

kezeletlen

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

RAL-szám (hasonló):

9003

Szövegmező / írási felület:

nem

Névleges áram:

16 A

Csatlakozási mód:

dugós szorító

Ütésállóság:

rendelkezésre nem álló

IP védettséghez alkalmas:

IP44

Mosógépkapcsoló:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

16 AX

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélesség:

66 mm

Fűtéskapcsoló:

Nem

Készülék magasság:

79 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

Készülék mélység:

48 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kapcsolóelem színe:

fehér

Kapcsoló 102 Kétpólusú fk vízm fehér