Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kapcsoló 102 Kétpólusú sülly kulcsos GT88246 - 318501

MásolásMásolás
Schneider - Kapcsoló 102 Kétpólusú sülly kulcsos GT88246

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Használati mód - kulcsos

  • Összeállítás - alapelem

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Névleges áram - 10 A

  • Kivitel - érintő reteszkapcsoló 2-pólusú

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485001890

Sonepar cikkszám

GT88246

Gyártói cikkszám

318501

Gyártói típuskód

Merten WD 318501

Használati mód:

kulcsos

Összeállítás:

alapelem

Szerelési mód:

süllyesztett

Névleges áram:

10 A

Kivitel:

érintő reteszkapcsoló 2-pólusú

Szín:

alumínium

Pólusszám:

2

Anyag:

egyéb

Elektronikusan működtethető:

Nem

Mechanikusan kezelhető:

Igen

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Anyag minősége:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

matt

Névleges feszültség:

250 V

Szövegmező / írási felület:

Nem

Billentyűk száma:

0

RAL-szám (hasonló):

0

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Kapcsoló 102 Kétpólusú sülly kulcsos