Schneider - Kapcsoló 102 Kétpólusú sülly vízm IP44 krém G71804 - EEEP22141402100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - 2-pólusú
Használati mód - billentyű/gomb
Összeállítás - alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma - 1
Billentyűkapcsoló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997436522235
Sonepar cikkszám
G71804
Gyártói cikkszám
EEEP22141402100
Gyártói típuskód
CLAS Pdk2-102 IP44 b K
Kapcsolási mód:
2-pólusú
Használati mód:
billentyű/gomb
Összeállítás:
alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Igen
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Kapcsoló 102 Kétpólusú sülly vízm IP44 krém