Schneider - Kapcsoló 105 Csillár sülly rugós bekötéssel G33039 - EEEP22111400010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - csillárkapcsoló
Használati mód - billentyű/gomb
Összeállítás - alapelem
Igazoló gombok száma - 2
Billentyűkapcsoló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997436507546
Sonepar cikkszám
G33039
Gyártói cikkszám
EEEP22111400010
Gyártói típuskód
Betét PDK2-105 RKB2
Kapcsolási mód:
csillárkapcsoló
Használati mód:
billentyű/gomb
Összeállítás:
alapelem
Igazoló gombok száma:
2
Billentyűkapcsoló:
Igen
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 105 Csillár sülly rugós bekötéssel