Schneider - Kapcsoló 106+ Kettős váltó sülly rugós bek bézs kerettel SN005204 - EPH0600123
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - váltókapcsoló
Használati mód - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - egyéb
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606480525285
Sonepar cikkszám
SN005204
Gyártói cikkszám
EPH0600123
Gyártói típuskód
Asfora EPH0600123
Kapcsolási mód:
váltókapcsoló
Használati mód:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
egyéb
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma:
2
Billentyűkapcsoló:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Megvilágítás:
nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Felület kivitele:
fényes
Felület:
kezeletlen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám (hasonló):
1013
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
egyéb
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Mosógépkapcsoló:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélesség:
83 mm
Beépítési mélység:
28 mm
Készülék magasság:
83 mm
Készülék mélység:
43 mm
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm