Schneider - Kapcsoló 106+ Kettős váltó sülly rugós bekötéssel G33041 - EEEP22111700010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - kettős váltó
Használati mód - billentyű/gomb
Összeállítás - alapelem
Igazoló gombok száma - 1
Billentyűkapcsoló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997436507577
Sonepar cikkszám
G33041
Gyártói cikkszám
EEEP22111700010
Gyártói típuskód
Betét PDK2-106+6 RKB2
Kapcsolási mód:
kettős váltó
Használati mód:
billentyű/gomb
Összeállítás:
alapelem
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Igen
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 106+ Kettős váltó sülly rugós bekötéssel