Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kapcsoló 106 univerzális sülly, 10A rugós GT95912 - 111600

MásolásMásolás
Schneider - Kapcsoló 106 univerzális sülly, 10A rugós GT95912

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolási mód - váltókapcsoló

  • Használati mód - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013984106497

Sonepar cikkszám

GT95912

Gyártói cikkszám

111600

Gyártói típuskód

ELSO 111600

Kapcsolási mód:

váltókapcsoló

Használati mód:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Igazoló gombok száma:

1

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Billentyűkapcsoló:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Megvilágítás:

nem

Szerelőlemezzel:

Igen

Megvilágítási funkció:

ellenőrzés és orientáció

Felület:

kezeletlen

Halogénmentes:

Igen

Szövegmező / írási felület:

nem

Névleges áram:

10 A

Csatlakozási mód:

dugós szorító

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Mosógépkapcsoló:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélesség:

71 mm

Beépítési mélység:

28 mm

Készülék magasság:

71 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

Készülék mélység:

37 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kapcsoló 106 univerzális sülly, 10A rugós