Schneider - Kapcsoló 106 Váltó sülly jelzőfény rug beköt fehér GT43549 - AYA1500121
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - egyéb
Használati mód - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Összeállítás - alapelem teljes fedőlappal
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495039788
Sonepar cikkszám
GT43549
Gyártói cikkszám
AYA1500121
Gyártói típuskód
AYA1500121
Kapcsolási mód:
egyéb
Használati mód:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Összeállítás:
alapelem teljes fedőlappal
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Megvilágítás:
igen
Szerelőlemezzel:
Nem
Megvilágítási funkció:
megvilágított (rá)
Felület kivitele:
fényes
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Mosógépkapcsoló:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélesség:
81.5 mm
Beépítési mélység:
14 mm
Készülék magasság:
81.5 mm
Készülék mélység:
42 mm