Schneider - Kapcsoló 106 Váltó sülly rugós bekötés IP44 antracit SN015866 - EPH0400471
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - váltókapcsoló
Használati mód - billentyű/gomb
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Modulok száma (modulos építési módnál) - 0
Billentyűkapcsoló - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606480729959
Sonepar cikkszám
SN015866
Gyártói cikkszám
EPH0400471
Gyártói típuskód
Asfora EPH0400471
Kapcsolási mód:
váltókapcsoló
Használati mód:
billentyű/gomb
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Billentyűkapcsoló:
Nem
Igazoló gombok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szerelőlemezzel:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Szín:
antracit
RAL-szám (hasonló):
0
Szövegmező / írási felület:
nem
Megvilágítás:
nem
IP védettséghez alkalmas:
IP44
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Jelző érintkező:
Nem
Csatlakozási mód:
egyéb
Fűtéskapcsoló:
Nem
Mosógépkapcsoló:
Nem
Készülék szélesség:
83 mm
Készülék magasság:
83 mm
Készülék mélység:
43 mm
Beépítési mélység:
40 mm
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem