Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kapcsoló 106 VÁLTÓ sülly rugós bekötéssel bronz SN018163 - EPH0400169

MásolásMásolás
Schneider - Kapcsoló 106 VÁLTÓ sülly rugós bekötéssel bronz SN018163

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolási mód - váltókapcsoló

  • Használati mód - billenő

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - bronz

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3606480727481

Sonepar cikkszám

SN018163

Gyártói cikkszám

EPH0400169

Gyártói típuskód

Asfora EPH0400169

Kapcsolási mód:

váltókapcsoló

Használati mód:

billenő

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

bronz

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Igazoló gombok száma:

1

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Billentyűkapcsoló:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Megvilágítás:

nem

Szerelőlemezzel:

Igen

Antibakteriális:

Nem

Felület kivitele:

fényes

Felület:

lakkozott

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

RAL-szám (hasonló):

0

Szövegmező / írási felület:

nem

Névleges áram:

10 A

Csatlakozási mód:

egyéb

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Mosógépkapcsoló:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélesség:

71 mm

Fűtéskapcsoló:

Nem

Beépítési mélység:

40 mm

Készülék magasság:

71 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

Készülék mélység:

43 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kapcsoló 106 VÁLTÓ sülly rugós bekötéssel bronz