Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kapcsoló 106 Váltó sülly rugós bekötéssel fehér kerettel SN004764 - EPH0400121

MásolásMásolás
Schneider - Kapcsoló 106 Váltó sülly rugós bekötéssel fehér kerettel SN004764

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolási mód - váltókapcsoló

  • Használati mód - billentyű/gomb

  • Összeállítás - alapelem teljes házzal

  • Billentyűkapcsoló - Nem

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3606480525087

Sonepar cikkszám

SN004764

Gyártói cikkszám

EPH0400121

Gyártói típuskód

Asfora EPH0400121

Kapcsolási mód:

váltókapcsoló

Használati mód:

billentyű/gomb

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Billentyűkapcsoló:

Nem

Igazoló gombok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Szerelőlemezzel:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9003

Szövegmező / írási felület:

nem

Megvilágítás:

nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

10 A

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Jelző érintkező:

Nem

Csatlakozási mód:

egyéb

Mosógépkapcsoló:

Nem

Készülék szélesség:

83 mm

Készülék magasság:

83 mm

Készülék mélység:

43 mm

Beépítési mélység:

28 mm

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Kapcsoló 106 Váltó sülly rugós bekötéssel fehér kerettel