Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kapcsoló 106 Váltó sülly szcs G68201 - EEEP22101600110

MásolásMásolás
Schneider - Kapcsoló 106 Váltó sülly szcs G68201

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolási mód - váltókapcsoló

  • Használati mód - billentyű/gomb

  • Összeállítás - alapelem

  • Igazoló gombok száma - 1

  • Billentyűkapcsoló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997436517811

Sonepar cikkszám

G68201

Gyártói cikkszám

EEEP22101600110

Gyártói típuskód

Betét PDK2-106 KB2 P

Kapcsolási mód:

váltókapcsoló

Használati mód:

billentyű/gomb

Összeállítás:

alapelem

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Igen

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Névleges feszültség:

250 V

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 106 Váltó sülly szcs