Schneider - Kapcsoló 106 Váltó sülly szimbólummal, csavaros bronz SN007644 - EPH0400369
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - váltókapcsoló
Használati mód - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - bronz
Összeállítás - alapelem felsőrésszel
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480727559
Sonepar cikkszám
SN007644
Gyártói cikkszám
EPH0400369
Gyártói típuskód
Asfora EPH0400369
Kapcsolási mód:
váltókapcsoló
Használati mód:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
bronz
Összeállítás:
alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Igen
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
műanyag
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Kapcsoló 106 Váltó sülly szimbólummal, csavaros bronz