Schneider - Kapcsoló 107 Kereszt fk krém GT95000 - WDE001170
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - keresztkapcsoló
Használati mód - billentyű/gomb
Szerelési mód - falon kívül
Szín - bézs
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5904093552895
Sonepar cikkszám
GT95000
Gyártói cikkszám
WDE001170
Gyártói típuskód
Prima WDE001170
Kapcsolási mód:
keresztkapcsoló
Használati mód:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
falon kívül
Szín:
bézs
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Megvilágítás:
nem
Felület kivitele:
fényes
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
egyéb
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Mosógépkapcsoló:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélesség:
61 mm
Készülék magasság:
61 mm
Készülék mélység:
35 mm