Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kapcsoló Aktuátor REG-K/8x230/16 kézi üz IP20 SN075781 - MTN647893

MásolásMásolás
Schneider - Kapcsoló Aktuátor REG-K/8x230/16 kézi üz IP20 SN075781

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Szerelési mód - REG

  • Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 8

  • Egyéb buszrendszerek - nélkül

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485011790

Sonepar cikkszám

SN075781

Gyártói cikkszám

MTN647893

Gyártói típuskód

KNX MTN647893

Busz-rendszer KNX:

Igen

Szerelési mód:

REG

Kapcsolás kimeneteinek max. száma:

8

Egyéb buszrendszerek:

nélkül

Névleges áram:

16 A

Busz-rendszer KNX-rádió:

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Helyszíni/kézi kezelés:

Igen

C-teher:

Igen

Modulszélesség:

8

Max. kapcsolóáram:

16 A

Digitális bemenetek száma:

0

LED-kijelzővel:

Nem

Kimenő teljesítmény:

3600 W

Busz-csatolással:

Igen

Max. kapcsolási teljesítmény:

3600 W

Névleges feszültség:

230-230 V

Különböző fázisok rákapcsolhatók:

Igen

Védettség:

IP20

Levehető busmodul:

Nem

Modulos bővítési lehetőség:

Nem

3p3D TM160D kioldóegység NSX250-hez. termékcsalád: NSX100...250 - tartománykompatibilitás: Compact NSX250, Compact NSX100, Compact NSX160 - készülékalkalmazás: elosztás - pólusok megnevezése: 3P - védett pólusok leírása: 3t - hálózat típusa: AC - hálózati frekvencia: 50/60 Hz - kioldóegység megnevezése: TM-D - kioldóegység technológia: termikus-mágneses - kioldóegység védelmi funkciók: LI - védelem típusa: túlterhelés elleni védelem (hővédelem), rövidzárlet elleni védelem (elektromágneses). Előnyök : Közvetlen út az energia hatékonysághoz, Biztonság és védelem, Energiamérés (fogyasztásmérés, kWh) és vezérlés, Megnövelt energia rendelkezésre állás.. Alkalmazások: Kisfeszültségű villamos berendezések védelme és menedzsmentje:, Standard alkalmazások: ipari létesítmények, épületek, infrastruktúra, Magas teljesítmény, kontroll alatt tartott árak: ipari folyamatok, fémipar, hajózás, Motorvédelem, Vezérlés és leválasztás, szakaszolókapcsolók, átkapcsoló rendszerek..