Schneider - Kapcsoló Váltó- és Egypólusú sülly GT93978 - ALB45021
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - váltókapcsoló
Használati mód - billentyű/gomb
Szerelési mód - eszközbeépítő csatorna
Szín - fehér
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480022852
Sonepar cikkszám
GT93978
Gyártói cikkszám
ALB45021
Gyártói típuskód
Altira ALB45021
Kapcsolási mód:
váltókapcsoló
Használati mód:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
eszközbeépítő csatorna
Szín:
fehér
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma:
1
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Billentyűkapcsoló:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Megvilágítás:
nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Felület kivitele:
matt
Felület:
kezeletlen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9010
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
20 A
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
IP védettséghez alkalmas:
IP21
Mosógépkapcsoló:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
20 AX
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélesség:
45 mm
Beépítési mélység:
21 mm
Készülék magasság:
45 mm
Készülék mélység:
28 mm