Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kapcsolóóra heti 230VAC 1csat. motoros 1modul IP20 G16977 - 15331

MásolásMásolás
Schneider - Kapcsolóóra heti 230VAC 1csat. motoros 1modul IP20 G16977

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Csatornák száma - 1

  • Tápfeszültség - 230-240 V

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC

  • Tápfeszültség frekvenciája - 50-60 Hz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430153313

Sonepar cikkszám

G16977

Gyártói cikkszám

15331

Gyártói típuskód

Acti9 15331

Szerelési mód:

DIN-sín

Csatornák száma:

1

Tápfeszültség:

230-240 V

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

Tápfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Önálló működés órákban:

150

Önálló működés években:

10

Menetpontosság naponként:

1 s

60 perces program:

Nem

24 h program:

Nem

Heti program:

Igen

Éves program:

Nem

Hálózati szinkron:

Nem

Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):

Nem

Érintkező kivitelezése:

nyitó

Legrövidebb kapcsolási idő csatorna 1:

120 min

Legrövidebb kapcsolási idő csatorna 2:

0 min

Programlemezfelosztás 1:

120 min

Programlemezfelosztás 2:

0 min

Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:

Nem

Kézi irányítás:

Igen

Kapcsolási előválasztás:

Igen

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

16 A

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Védettség:

IP20

Modulszélesség:

1

Szélesség:

18 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

66 mm

Kapcsolóóra heti 230VAC 1csat. motoros 1modul IP20