Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kapcsolós dugalj-blokk védelemmel (6 dugalj) (RAL7035) IP20 GT53256 - NSYAPU19S6CB

MásolásMásolás
Schneider - Kapcsolós dugalj-blokk védelemmel (6 dugalj) (RAL7035) IP20 GT53256

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • BE-/KI-kapcsolóval - Nem

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 6

  • Túlfeszültség elleni védelem - Igen

  • Csatlakozások száma USB - 0

  • Védettség - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480171987

Sonepar cikkszám

GT53256

Gyártói cikkszám

NSYAPU19S6CB

Gyártói típuskód

Himel NSYAPU19S6CB

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

6

Túlfeszültség elleni védelem:

Igen

Csatlakozások száma USB:

0

Védettség:

IP20

Ház formája:

négyszögletű

EURO csatlakozó aljzatok száma:

0

Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:

6

Szín:

alumínium

Anyag:

műanyag

Áram-védőkapcsoló:

Igen

Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:

0

Halogénmentes:

Nem

Dugaszoló aljzatok száma (Bipasso típus, olasz):

0

Fedéllel:

Nem

Érkeresztmetszet:

1.5 mm2

Dugaszoló aljzatok száma (P11 típus, olasz):

0

Hálózatizavar-szűrő:

Nem

Dugaszoló aljzatok száma P17 típusú (olasz):

0

Névleges áram:

16 A

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Tápvezeték hossza:

6 m

Dugaszoló aljzatok száma (NEMA típus):

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Anyag minősége:

termoplasztik

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Felület kivitele:

matt

Áttetsző:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Antibakteriális:

Nem

Felület:

anodizált/eloxált

RAL-szám (hasonló):

0

Elfordított központi beépítés:

Igen

Elforgatott központi betét szöge:

35°

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Dugaljsáv 230VAC 19" 6X16A SCHUKO dugaljzattal és túláramvédelemmel. dugaljak standard leírása: föld csatlakozás - tartozék/külön alkatrész kategória: áramelosztási tartozék - dugaljak pólusainak konfigurációja: 2P + F gyermekvédelemmel - készletenkénti mennyiség: 1 darab.