Schneider - Kapcsolós dugaszolóaljzat-blokk (12 dugalj) (RAL7035) IP20 GT53254 - NSYAPUS12CB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
BE-/KI-kapcsolóval - Nem
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 12
Túlfeszültség elleni védelem - Igen
Csatlakozások száma USB - 0
Védettség - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480171994
Sonepar cikkszám
GT53254
Gyártói cikkszám
NSYAPUS12CB
Gyártói típuskód
Himel NSYAPUS12CB
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
12
Túlfeszültség elleni védelem:
Igen
Csatlakozások száma USB:
0
Védettség:
IP20
Ház formája:
négyszögletű
EURO csatlakozó aljzatok száma:
0
Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:
0
Szín:
alumínium
Anyag:
műanyag
Áram-védőkapcsoló:
Igen
Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:
0
Halogénmentes:
Nem
Dugaszoló aljzatok száma (Bipasso típus, olasz):
0
Fedéllel:
Nem
Érkeresztmetszet:
1.5 mm2
Dugaszoló aljzatok száma (P11 típus, olasz):
0
Hálózatizavar-szűrő:
Nem
Dugaszoló aljzatok száma P17 típusú (olasz):
0
Névleges áram:
16 A
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Tápvezeték hossza:
3 m
Dugaszoló aljzatok száma (NEMA típus):
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Anyag minősége:
termoplasztik
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Antibakteriális:
Nem
Felület:
anodizált/eloxált
RAL-szám (hasonló):
0
Elfordított központi beépítés:
Igen
Elforgatott központi betét szöge:
35°
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem