Schneider - Kar 002631 - EEEP22101800010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - kettős váltó
Használati mód - billentyű/gomb
Összeállítás - alapelem
Igazoló gombok száma - 1
Billentyűkapcsoló - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997436503012
Sonepar cikkszám
002631
Gyártói cikkszám
EEEP22101800010
Gyártói típuskód
Betét PDK2-106+6 KB2
Kapcsolási mód:
kettős váltó
Használati mód:
billentyű/gomb
Összeállítás:
alapelem
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Igen
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Kapcsoló 106+6 Kettős váltó sülly