Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kártyás kapcsoló 10A fehér Sedna GT65526 - SDN1900121

MásolásMásolás
Schneider - Kártyás kapcsoló 10A fehér Sedna GT65526

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolási mód - egyéb

  • Használati mód - hotelkártya

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8690495033861

Sonepar cikkszám

GT65526

Gyártói cikkszám

SDN1900121

Gyártói típuskód

Sedna SDN1900121

Kapcsolási mód:

egyéb

Használati mód:

hotelkártya

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Igazoló gombok száma:

1

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Billentyűkapcsoló:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Megvilágítás:

nem

Szerelőlemezzel:

Nem

Megvilágítási funkció:

irányfény

Felület kivitele:

fényes

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Megvilágítás fajtája:

LED nem cserélhető

RAL-szám (hasonló):

9003

Szövegmező / írási felület:

nem

Névleges áram:

10 A

Csatlakozási mód:

egyéb

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Mosógépkapcsoló:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélesség:

71 mm

Beépítési mélység:

31 mm

Készülék magasság:

75 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

Készülék mélység:

60 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kártyás kapcsoló 10A fehér Sedna