Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kerek fedőlap, fehér, 'MARCHE' SX017376 - ZB6YA116

MásolásMásolás
Schneider - Kerek fedőlap, fehér, 'MARCHE' SX017376

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Építési forma - lapos

  • Szín - fehér

  • Felirat - egyéb

  • Felirat ISO-szimbólumok - nélkül

  • Programátmérő - 16 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110778052

Sonepar cikkszám

SX017376

Gyártói cikkszám

ZB6YA116

Gyártói típuskód

ZB6YA116

Építési forma:

lapos

Szín:

fehér

Felirat:

egyéb

Felirat ISO-szimbólumok:

nélkül

Programátmérő:

16 mm

Véshető:

Nem

Forma:

körszelvény

Külső átmérő:

0 mm

Világító nyomógombnak alkalmas:

Nem

Nyomógombnak alkalmas:

Igen

Világító kijelzőnek alkalmas:

Nem

Jelzőlámpának alkalmas:

Nem

Szélesség:

0 mm

Választó kapcsolónak alkalmas:

Nem

Magasság:

0 mm

Gombafejű nyomógombnak alkalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Kerek fedőlap, fehér, "MARCHE"