Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kerek fedőlap, fekete, 'DOWN' SX017385 - ZB6YA228

MásolásMásolás
Schneider - Kerek fedőlap, fekete, 'DOWN' SX017385

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Építési forma - lapos

  • Szín - fekete

  • Felirat ISO-szimbólumok - nélkül

  • Programátmérő - 16 mm

  • Véshető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110837933

Sonepar cikkszám

SX017385

Gyártói cikkszám

ZB6YA228

Gyártói típuskód

ZB6YA228

Építési forma:

lapos

Szín:

fekete

Felirat ISO-szimbólumok:

nélkül

Programátmérő:

16 mm

Véshető:

Nem

Forma:

körszelvény

Külső átmérő:

0 mm

Világító nyomógombnak alkalmas:

Nem

Nyomógombnak alkalmas:

Igen

Felirat jelentése:

le

Világító kijelzőnek alkalmas:

Nem

Jelzőlámpának alkalmas:

Nem

Szélesség:

0 mm

Választó kapcsolónak alkalmas:

Nem

Magasság:

0 mm

Gombafejű nyomógombnak alkalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Kerek fedőlap, fekete, "DOWN"