Schneider - Keresztösszekötő csatlakozóblokkhoz 10db/cs SN139514 - LGYT4A01
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - kapcsolható áthidaló
Áthidalt kapcsok száma - 2
Névleges áram In - 63 A
Szín - sárga
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN139514
Gyártói cikkszám
LGYT4A01
Gyártói típuskód
PRISMASET S-XS LGYT4A01
Kivitel:
kapcsolható áthidaló
Áthidalt kapcsok száma:
2
Névleges áram In:
63 A
Szín:
sárga
Szerelési mód:
dugaszolható
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültség:
440 V
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Keresztösszekötő csatlakozóblokkhoz 10db/cs