Schneider - Keret 1-es alumínium IP20 GT26425 - MTN486160
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 1
Szín - alumínium
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485005980
Sonepar cikkszám
GT26425
Gyártói cikkszám
MTN486160
Gyártói típuskód
Merten WD MTN486160
Egységek száma:
1
Szín:
alumínium
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
1
Rögzítés módja:
szorító-/csavarrögzítés
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Felület kivitele:
matt
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP20
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
0
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
85.8 mm
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
83.4 mm
Felület:
lakkozott
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
Beépítési szélesség:
0 mm
Mélység:
10.1 mm
Furatátmérő (nyílás):
60 mm
Beépítési magasság:
0 mm