Schneider - Keret 1-es Merten M-Smart feliratozható aktív fehér IP20 SN010794 - 470125
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 1
Szín - fehér
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szövegmező / írási felület - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485095936
Sonepar cikkszám
SN010794
Gyártói cikkszám
470125
Gyártói típuskód
Merten WD 470125
Egységek száma:
1
Szín:
fehér
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Igen
Egységek száma vízszintesen:
1
Rögzítés módja:
szorító-/csavarrögzítés
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Egységek száma függőlegesen:
1
Felület kivitele:
fényes
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP20
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
80.5 mm
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
80.5 mm
Felület:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
9016
Áttetsző:
Nem
Beépítési szélesség:
0 mm
Mélység:
10.1 mm
Furatátmérő (nyílás):
60 mm
Beépítési magasság:
0 mm