Schneider - Keret 1-es UNICA Plus IP44 kakaó SN054080 - MGU61.002.871
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 1
Szín - barna
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - műanyag
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375164107
Sonepar cikkszám
SN054080
Gyártói cikkszám
MGU61.002.871
Gyártói típuskód
Unica MGU61.002.871
Egységek száma:
1
Szín:
barna
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
1
Rögzítés módja:
egyéb
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Felület kivitele:
fényes
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP44
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
2
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
1
Csapófedéllel / csapfedeles:
Igen
Szélesség:
80 mm
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
90 mm
Felület:
kezeletlen
Áttetsző:
Nem
Mélység:
30 mm