Schneider - Keret 1-es UNICA Plus krém betéttel, sötétbordó IP20 SN015560 - MGU6.002.572
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Egységek száma - 2 
- Szín - egyéb 
- Szerelési irány - vízszintes 
- Anyag - műanyag 
- Szövegmező / írási felület - Nem 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
8420375131673
Sonepar cikkszám
SN015560
Gyártói cikkszám
MGU6.002.572
Gyártói típuskód
Unica MGU6.002.572
Egységek száma:
2
Szín:
egyéb
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
2
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Felület kivitele:
fényes
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP20
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
0
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
90 mm
Antibakteriális:
Nem
Ütésállóság:
IK01
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
80 mm
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
Beépítési szélesség:
0 mm
Mélység:
14 mm
Furatátmérő (nyílás):
65 mm
Beépítési magasság:
0 mm