Schneider - Keret 1-es üveg zafírkék IP20 GT67776 - MTN4010-3278
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 1
Szín - kék
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - üveg
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480179730
Sonepar cikkszám
GT67776
Gyártói cikkszám
MTN4010-3278
Gyártói típuskód
Merten MTN4010-3278
Egységek száma:
1
Szín:
kék
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
üveg
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
0
Rögzítés módja:
szorító-/csavarrögzítés
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Egységek száma függőlegesen:
0
Felület kivitele:
fényes
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP20
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
0
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
üveg
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
90 mm
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
90 mm
Felület:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Igen
Beépítési szélesség:
0 mm
Mélység:
10.1 mm
Furatátmérő (nyílás):
60 mm
Beépítési magasság:
0 mm