Schneider - Keret 2-es Nova függoleges sötétbordó IP20 GT12323 - MGU6.004V.872
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 4
Szín - egyéb
Szerelési irány - függőleges
Anyag - műanyag
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375132519
Sonepar cikkszám
GT12323
Gyártói cikkszám
MGU6.004V.872
Gyártói típuskód
Unica MGU6.004V.872
Egységek száma:
4
Szín:
egyéb
Szerelési irány:
függőleges
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
1
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
4
Felület kivitele:
fényes
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP20
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
0
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
80 mm
Antibakteriális:
Nem
Ütésállóság:
IK01
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
161 mm
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
Beépítési szélesség:
0 mm
Mélység:
14 mm
Furatátmérő (nyílás):
65 mm
Beépítési magasság:
0 mm