Schneider - Keret 2-es polírozott sárgaréz IP20 GT27314 - MTN483221
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 2
Egységek száma függőlegesen - 1
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485096544
Sonepar cikkszám
GT27314
Gyártói cikkszám
MTN483221
Gyártói típuskód
Merten MTN483221
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
2
Egységek száma függőlegesen:
1
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
0
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Igen
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Beépítésre alkalmas:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag:
fém
Anyag minősége:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
cinkezett
Felület kivitele:
fényes
Szín:
sárgaréz
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Védettség:
IP20
Ütésállóság:
IK02
Rögzítés módja:
szorító-/csavarrögzítés
Szélesség:
90 mm
Magasság:
161.2 mm
Mélység:
11.5 mm
Beépítési szélesség:
0 mm
Beépítési magasság:
0 mm
Furatátmérő (nyílás):
60 mm