Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Keret 2-es Sedna szürke függőleges IP20 GT61456 - SDN5801133

MásolásMásolás
Schneider - Keret 2-es Sedna szürke függőleges IP20 GT61456

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Egységek száma - 2

  • Szín - szürke

  • Szerelési irány - függőleges

  • Anyag - műanyag

  • Szövegmező / írási felület - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8690495037708

Sonepar cikkszám

GT61456

Gyártói cikkszám

SDN5801133

Gyártói típuskód

Sedna SDN5801133

Egységek száma:

2

Szín:

szürke

Szerelési irány:

függőleges

Anyag:

műanyag

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma vízszintesen:

0

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

0

Felület kivitele:

fényes

Szerelőkerettel:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Igen

Védettség:

IP20

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

termoplasztik

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Szélesség:

0 mm

Antibakteriális:

Nem

Padló alatti csatornadobozhoz használható:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Magasság:

0 mm

RAL-szám (hasonló):

0

Áttetsző:

Nem

Beépítési szélesség:

0 mm

Mélység:

0 mm

Beépítési magasság:

0 mm

Keret 2-es Sedna szürke függőleges