Schneider - Keret 2-es Unica Class fekete üveg IP20 SN015972 - MGU68.004.7C1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 2
Szín - fekete
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375166996
Sonepar cikkszám
SN015972
Gyártói cikkszám
MGU68.004.7C1
Gyártói típuskód
Unica MGU68.004.7C1
Egységek száma:
2
Szín:
fekete
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
2
Rögzítés módja:
egyéb
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
2
Felület kivitele:
fényes
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP20
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
4
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
4
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
173 mm
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
93 mm
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
Beépítési szélesség:
0 mm
Mélység:
11 mm
Furatátmérő (nyílás):
65 mm
Beépítési magasság:
0 mm