Schneider - Keret 2-es Unica Class, szahara bőr IP40 SN086721 - MGU68.004.7P1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 0
Szín - egyéb
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - egyéb
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375167023
Sonepar cikkszám
SN086721
Gyártói cikkszám
MGU68.004.7P1
Gyártói típuskód
Unica MGU68.004.7P1
Egységek száma:
0
Szín:
egyéb
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
egyéb
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
0
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
0
Felület kivitele:
matt
Süllyesztett szerelés:
Nem
Védettség:
IP40
Beépítésre alkalmas:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
0 mm
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Magasság:
0 mm
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
Beépítési szélesség:
0 mm
Mélység:
0 mm
Beépítési magasság:
0 mm