Schneider - Keret 2-es UNICA TOP vízszintes éjfekete/grafit IP20 GT48266 - MGU66.004.293
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 2
Egységek száma függőlegesen - 0
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál) - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375154498
Sonepar cikkszám
GT48266
Gyártói cikkszám
MGU66.004.293
Gyártói típuskód
UNICA TOP MGU66.004.293
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
2
Egységek száma függőlegesen:
0
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
4
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Beépítésre alkalmas:
Igen
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Szín:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Védettség:
IP20
Ütésállóság:
IK01
Rögzítés módja:
egyéb
Szélesség:
161 mm
Magasság:
80 mm
Mélység:
14 mm
Beépítési szélesség:
0 mm
Beépítési magasság:
0 mm
Furatátmérő (nyílás):
65 mm