Schneider - Keret 3-as krém Artec IP20 GT67737 - MTN481344
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 3
Szín - fehér
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485005492
Sonepar cikkszám
GT67737
Gyártói cikkszám
MTN481344
Gyártói típuskód
Merten MTN481344
Egységek száma:
3
Szín:
fehér
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
3
Rögzítés módja:
szorító-/csavarrögzítés
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Egységek száma függőlegesen:
1
Felület kivitele:
fényes
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP20
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
80.5 mm
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
222.9 mm
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
1013
Áttetsző:
Nem
Mélység:
10.8 mm
Furatátmérő (nyílás):
60 mm