Schneider - Keret 3-as Merten M-Smart polár fehér feliratozható IP20 GT97030 - MTN471319
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 3
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 0
Egységek száma függőlegesen - 0
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485096049
Sonepar cikkszám
GT97030
Gyártói cikkszám
MTN471319
Gyártói típuskód
Merten MTN471319
Egységek száma:
3
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
0
Egységek száma függőlegesen:
0
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
0
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Igen
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Beépítésre alkalmas:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Védettség:
IP20
Rögzítés módja:
szorító-/csavarrögzítés
Szélesség:
80.5 mm
Magasság:
222.9 mm
Mélység:
10.1 mm
Beépítési szélesség:
0 mm
Beépítési magasság:
0 mm
Furatátmérő (nyílás):
60 mm