Schneider - Keret 3-as UNICA QUADRO Áfonya IP20 SN013378 - MGU4.706.27
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 3
Szín - egyéb
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375167566
Sonepar cikkszám
SN013378
Gyártói cikkszám
MGU4.706.27
Gyártói típuskód
UNICA QUADRO MGU4.706.27
Egységek száma:
3
Szín:
egyéb
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
3
Rögzítés módja:
egyéb
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
0
Felület kivitele:
fényes
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP20
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
6
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
6
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
229 mm
Ütésállóság:
IK01
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
87 mm
Felület:
kezeletlen
Áttetsző:
Nem
Mélység:
14 mm
Furatátmérő (nyílás):
65 mm