Schneider - Keret 4-as Merten M-Elegance fém, króm IP20 SN024780 - MTN403439
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 4
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 4
Egységek száma függőlegesen - 4
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480074615
Sonepar cikkszám
SN024780
Gyártói cikkszám
MTN403439
Gyártói típuskód
Merten MTN403439
Egységek száma:
4
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
4
Egységek száma függőlegesen:
4
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
0
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Igen
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Beépítésre alkalmas:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag:
fém
Anyag minősége:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Szín:
króm
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Védettség:
IP20
Rögzítés módja:
szorító-/csavarrögzítés
Szélesség:
90 mm
Magasság:
303.6 mm
Mélység:
10.1 mm
Beépítési szélesség:
0 mm
Beépítési magasság:
0 mm
Furatátmérő (nyílás):
60 mm