Schneider - Keret 4-es bézs vízszintes IP20 SN004830 - EPH5800423
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 4
Szín - egyéb
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - műanyag
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606480527234
Sonepar cikkszám
SN004830
Gyártói cikkszám
EPH5800423
Gyártói típuskód
Asfora EPH5800423
Egységek száma:
4
Szín:
egyéb
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
4
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Felület kivitele:
fényes
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP20
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
0
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
296 mm
Antibakteriális:
Nem
Ütésállóság:
IK02
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
83 mm
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
1013
Áttetsző:
Nem
Beépítési szélesség:
0 mm
Mélység:
9 mm
Beépítési magasság:
0 mm