Schneider - Keret 5-ös acél vízszintes IP20 SN019842 - EPH5800562
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 5
Szín - nemesacél
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - műanyag
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606480730726
Sonepar cikkszám
SN019842
Gyártói cikkszám
EPH5800562
Gyártói típuskód
Asfora EPH5800562
Egységek száma:
5
Szín:
nemesacél
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
5
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Felület kivitele:
fényes
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP20
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
0
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
367 mm
Antibakteriális:
Nem
Ütésállóság:
IK02
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
83 mm
Felület:
fémes
RAL-szám (hasonló):
9023
Áttetsző:
Nem
Mélység:
9 mm