Schneider - Keret 5-ös aktív fehér fényes M-Plan IP20 GT79306 - MTN515525
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 5
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 5
Egységek száma függőlegesen - 5
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485097862
Sonepar cikkszám
GT79306
Gyártói cikkszám
MTN515525
Gyártói típuskód
Merten WD MTN515525
Egységek száma:
5
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
5
Egységek száma függőlegesen:
5
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
0
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Igen
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Beépítésre alkalmas:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9016
Áttetsző:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Védettség:
IP20
Rögzítés módja:
szorító-/csavarrögzítés
Szélesség:
85.8 mm
Magasság:
368.2 mm
Mélység:
10.11 mm
Beépítési szélesség:
0 mm
Beépítési magasság:
0 mm
Furatátmérő (nyílás):
60 mm