Schneider - Keret 5-ös Sedna Grafit vízszintes IP20 GT90578 - SDN5800970
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 5
Szín - fekete
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - műanyag
Szövegmező / írási felület - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495037579
Sonepar cikkszám
GT90578
Gyártói cikkszám
SDN5800970
Gyártói típuskód
Sedna SDN5800970
Egységek száma:
5
Szín:
fekete
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Igen
Egységek száma vízszintesen:
5
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Felület kivitele:
fényes
Szerelőkerettel:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP20
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
5
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
1
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
370 mm
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Magasság:
80 mm
Áttetsző:
Nem
Mélység:
7 mm